曜日別特売
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826

BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826
BS-KANMD-GO80-SL-3S 監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング) 77798826

監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
77798826
品番
BS-KANMD-GO80-SL-3S
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

単品本体商品重量:約34g
寸法:画像画面を参照の事
材質:スチール
耐荷重:3kg以下で対応可能
中央の取付部は1/4インチねじに対応
Model名:Small disc Steel
色:白
同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3

用途
監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。
設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc
材質
スチール
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
34
直径(mm)
80
注意
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※
※製品は平らな面に取り付け下さい。
※
※壁はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
※
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※
※デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
※
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする