フリーネ Pro 大人用 紙おむつ ワイド・安心パッドロング
男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製
ワイド吸収体が背モレを防止
全面通気性シートでムレやかぶれ防止
立体ギャザーで横モレ防止
消臭加工
医療費控除対象品
- 用途
- おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ パッド式 消臭 失禁用品 介護用品 排泄介助用品 介護 男女兼用 日本製 医療費控除対象品 ケース販売
- 材質
- 表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸水紙/高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン糸、結合材:スチレン系エストラマーなど
- パッドサイズ(cm)
- 幅30×長さ52
- 内容量
- 1箱(30枚×8パック)
紙おむつ の新着商品
カテゴリ






























