第一衛材
フリーネ Pro 大人用 紙おむつ ワイド・安心パッドロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚×8パック)
注文コード
77878319
品番
DSK-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製
ワイド吸収体が背モレを防止
全面通気性シートでムレやかぶれ防止
立体ギャザーで横モレ防止
消臭加工
医療費控除対象品
用途
おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ パッド式 消臭 失禁用品 介護用品 排泄介助用品 介護 男女兼用 日本製 医療費控除対象品 ケース販売
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸水紙/高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン糸、結合材:スチレン系エストラマーなど
パッドサイズ(cm)
幅30×長さ52