- 仕様
- ●マルチポイント接続:最大2台●互換コーデック:SBC、AAC●急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)
- セット内容
- OpenDots ONE、充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-C)、ユーザガイド類、保証書
- 色
- ブラック
- 対応OS
- iOS、Android、macOS、Windows
- 感度
- 97.5dB±3dB
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- イヤホン:約27.6×18.7×24.6、充電ケース:約63.7×49.49×27
- 接続方法
- Bluetooth
- 機能
- EQ:アプリ対応
- 周波数特性
- 110Hz - 20kHz
- コントロール
- コマンド:タッチ・コントロール
- 製品質量(g)
- イヤホン:約6.5、充電ケース:約39
- 保証期間
- 2年間
- 防塵防水性能
- IP54(イヤホン本体)
- 充電時間(時間)
- 約1(充電ケースでイヤホンを充電)/約2(充電ケーブルでケースを充電)/約4(ワイヤレスでケースを充電)
- スピーカー
- 空気伝導スピーカー
- バッテリー容量(mAh)
- イヤホン:60/充電ケース:590
- 素材
- イヤホン:ポリカーボネート、シリコン/充電ケース:ポリカーボネート
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- 充電:USB-C、ワイヤレス充電
- Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- 待機時間
- 最長270日間
- 最大電圧(V)
- 充電:5±5%
- 通信距離(m)
- 無線:10
- イヤホン形状
- 耳かけ
- モデル
- Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
- 内蔵マイク
- デュアルノイズキャンセリングマイク感度:-38dB±1dB
- 対応プロファイル
- A2DP、AVRCP、HFP
- 駆動時間(時間)
- 音楽再生:約10、充電ケースの使用:最大約40、通話:約6.3
- 内容量
- 1個