曜日別特売

マグネットハンガーフック タワー ホワイト

マグネットハンガーフック タワー ホワイト - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ホワイト - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ホワイト - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ホワイト - 山崎実業マグネットハンガーフック タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで簡単に設置できるハンガーフック
マグネットのつく玄関扉に設置するだけで、上着や帽子はもちろん、毎日使う犬のお散歩グッズもまとめて掛けておけるハンガーフックです。天然木とスチールの組み合わせがナチュラルなデザインです。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木、マグネット、滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
310
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ハンガー部に使用している素材は、天然木の性質上、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありません。
耐荷重(kg)
ハンガー部:1、フック部:2(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×8.5×25.1
内寸(cm)
ハンガー部:直径1.6×D7.6、フック部:W3×D3×H2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788140810683
オープン
¥2,300
¥2,530(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする