曜日別特売
10683 マグネットハンガーフック タワー ホワイト 山崎実業 77881408

10683 マグネットハンガーフック タワー ホワイト 山崎実業 77881408
10683 マグネットハンガーフック タワー ホワイト 山崎実業 77881408
10683 マグネットハンガーフック タワー ホワイト 山崎実業 77881408
10683 マグネットハンガーフック タワー ホワイト 山崎実業 77881408
10683 マグネットハンガーフック タワー ホワイト 山崎実業 77881408

マグネットハンガーフック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881408
品番
10683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

マグネットで簡単に設置できるハンガーフック
マグネットのつく玄関扉に設置するだけで、上着や帽子はもちろん、毎日使う犬のお散歩グッズもまとめて掛けておけるハンガーフックです。天然木とスチールの組み合わせがナチュラルなデザインです。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木、マグネット、滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
310
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ハンガー部に使用している素材は、天然木の性質上、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありません。
耐荷重(kg)
ハンガー部:1、フック部:2(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×8.5×25.1
内寸(cm)
ハンガー部:直径1.6×D7.6、フック部:W3×D3×H2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする