トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック
フチカバーと持ち手付きのスクエア型のゴミ箱
中にセットしたポリ袋の折り返し部分をフチカバーが覆い隠す仕様なので、とてもスタイリッシュな外観です。持ち手が付いているので移動がスムーズにできます。袋の交換時はフチカバーを外して取り替えるだけと簡単です。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できます。
- 材質
- 本体・フチカバー:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- サイズ
- 20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
- 質量(g)
- 2490
- 内容量(L)
- 14
- 寸法(cm)
- W22.4×D22.4×H33.2
- 内寸(cm)
- フチカバー開口部:W18×D18
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ



























![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)
