10593 トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881338

10593 トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881338
10593 トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881338
10593 トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881338
10593 トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881338
10593 トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881338

トラッシュカン タワー 角型 14L ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881338
品番
10593
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

フチカバーと持ち手付きのスクエア型のゴミ箱
中にセットしたポリ袋の折り返し部分をフチカバーが覆い隠す仕様なので、とてもスタイリッシュな外観です。持ち手が付いているので移動がスムーズにできます。袋の交換時はフチカバーを外して取り替えるだけと簡単です。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できます。

材質
本体・フチカバー:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
2490
内容量(L)
14
寸法(cm)
W22.4×D22.4×H33.2
内寸(cm)
フチカバー開口部:W18×D18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする