まな板 トスカ 丸型 L ホワイト
食材をまとめてカット!竹製の丸いまな板Lサイズ
奥行きがあり、刻んだ食材をのせたままでも広い面を活かして、さまざまな食材を一度にカットできる丸いまな板です。
直径30cmのピザをのせても余裕がある大判サイズで、カット後はそのまま食卓へ運び、おしゃれなプレートとしても使えます。
丸型なので、カットした食材はどの方向からでもスムーズに鍋へ移せて便利。
竹製で刃当たりがやわらかく包丁が長持ちし、裏面には刻印があるため、表面と裏面で使い分けて食材を区別してカットできます。
- 材質
- 本体:竹(ウレタン樹脂塗装)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 640
- 耐熱温度(℃)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 35×32.7×1
- 内容量
- 1個
注意
※食器洗い乾燥機には対応しておりません。まな板・解凍ボード の新着商品
カテゴリ






























