曜日別特売
10647 まな板 トスカ 丸型 L ホワイト 山崎実業 77881128

10647 まな板 トスカ 丸型 L ホワイト 山崎実業 77881128
10647 まな板 トスカ 丸型 L ホワイト 山崎実業 77881128
10647 まな板 トスカ 丸型 L ホワイト 山崎実業 77881128
10647 まな板 トスカ 丸型 L ホワイト 山崎実業 77881128
10647 まな板 トスカ 丸型 L ホワイト 山崎実業 77881128

まな板 トスカ 丸型 L ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881128
品番
10647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

食材をまとめてカット!竹製の丸いまな板Lサイズ
奥行きがあり、刻んだ食材をのせたままでも広い面を活かして、さまざまな食材を一度にカットできる丸いまな板です。
直径30cmのピザをのせても余裕がある大判サイズで、カット後はそのまま食卓へ運び、おしゃれなプレートとしても使えます。
丸型なので、カットした食材はどの方向からでもスムーズに鍋へ移せて便利。
竹製で刃当たりがやわらかく包丁が長持ちし、裏面には刻印があるため、表面と裏面で使い分けて食材を区別してカットできます。

材質
本体:竹(ウレタン樹脂塗装)
ホワイト
質量(g)
640
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×32.7×1
注意
※食器洗い乾燥機には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする