曜日別特売

シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ブラック

シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業

ティータイムに必要なアイテムをまとめてすっきり収納できるオーガナイザー
オーガナイザーの中は3つに仕切られているので、スティックシュガー・ミルク・マドラーなどを分けて収納できます。整理しやすく、使いたい時にサッと取り出せて便利で、ハンドル付きなので持ち運びもラクです。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
445
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×11×17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788145110808
オープン
¥2,000
¥2,200(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする