カーライル バスボックスL ダークグレー N44011(23)

カーライル バスボックスL ダークグレー N44011(23) - Carlisle(カーライル)

耐熱温度:80℃。
耐久性に優れた柔軟性の高いポリエチレン仕様で、割れ欠けに対してとても耐性があります。
色のラインナップの中から、そのシーンに合わせてお選びいただけます。

材質
ポリエチレン
温度(℃)
80
内寸法(mm)
445×305×H165
外寸法(mm)
508×398×H178
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840749N44011(23)
¥5,500
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする