グレーステーブルウェア
木製 オーガナイザーボックス用スタンド 2段3列 黒
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
桐、ウレタン塗装
外寸法(mm)
422×372×274
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842718
-
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください