曜日別特売

木製 オーガナイザーボックス用スタンド 2段2列 黒

木製 オーガナイザーボックス用スタンド 2段2列 黒 - グレーステーブルウェア
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
桐、ウレタン塗装
外寸法(mm)
295×370×274
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842027-
¥27,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする