曜日別特売

JOINERエンドホルダー

JOINERエンドホルダー - 八幡ねじJOINERエンドホルダー - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。

用途
フェンス・ルーバーなどを支柱に固定します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
39.5
色
黒
高さ(mm)
20.9
奥行(mm)
86.4
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.8
表面仕上げ
カチオン電着塗装
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723826TE FB24
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする