曜日別特売

コンパス

コンパス - MIZAR(ミザールテック)コンパス - MIZAR(ミザールテック)

方針を止めることができるストッパー付のドライ式コンパスです。

仕様
金属ケース、ストッパー付、文字盤:和文
タイプ
コンパス液:ドライ式
サイズ(mm)
45×12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882659GA-13L
¥1,300
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする