MIZAR(ミザールテック)
コンパス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77882659
品番
GA-13L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
方針を止めることができるストッパー付のドライ式コンパスです。
仕様
金属ケース、ストッパー付、文字盤:和文
タイプ
コンパス液:ドライ式
サイズ(mm)
45×12