コンパス

コンパス - MIZAR(ミザールテック)

シンプルな白の文字盤のオイル式コンパスです。
カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。矢印を回転させて目標に合わせれば、何時でも方位を確認することが可能です。

仕様
文字盤:英文
タイプ
コンパス液:オイル封入式
材質(ケース)
プラスチック
サイズ(mm)
46×20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882729G-47C
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする