曜日別特売
G-47C コンパス MIZAR(ミザールテック) 77882729

コンパス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882729
品番
G-47C
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

シンプルな白の文字盤のオイル式コンパスです。
カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。矢印を回転させて目標に合わせれば、何時でも方位を確認することが可能です。

仕様
文字盤:英文
タイプ
コンパス液:オイル封入式
材質(ケース)
プラスチック
サイズ(mm)
46×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする