MIZAR(ミザールテック)
シートコンパス
地図に挟める、超薄型のマップコンパスです。
地図に挟んで見たいところがすぐに開いて方位の確認ができる優れもの!見やすいシートレンズ付きで小さな地図の文字もハッキリ読むことが可能です。
仕様
シートレンズ(ルーペ)付き
質量(g)
(約)10
タイプ
コンパス液:オイル封入式
レンズ
フレネルレンズ
レンズサイズ(mm)
80×45
本体サイズ(mm)
150×60×6.5
径(mm)
コンパス:30
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77882668
No..885
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください