曜日別特売
No..885 シートコンパス MIZAR(ミザールテック) 77882668

 

No..885 シートコンパス MIZAR(ミザールテック) 77882668
No..885 シートコンパス MIZAR(ミザールテック) 77882668
No..885 シートコンパス MIZAR(ミザールテック) 77882668
No..885 シートコンパス MIZAR(ミザールテック) 77882668

シートコンパス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77882668
品番
No..885
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

地図に挟める、超薄型のマップコンパスです。
地図に挟んで見たいところがすぐに開いて方位の確認ができる優れもの!見やすいシートレンズ付きで小さな地図の文字もハッキリ読むことが可能です。

仕様
シートレンズ(ルーペ)付き
質量(g)
(約)10
タイプ
コンパス液:オイル封入式
レンズ
フレネルレンズ
レンズサイズ(mm)
80×45
本体サイズ(mm)
150×60×6.5
径(mm)
コンパス:30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする