曜日別特売

マーキング 目印テープ 幅広

マーキング 目印テープ 幅広 - KENOHマーキング 目印テープ 幅広 - KENOHマーキング 目印テープ 幅広 - KENOH

工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。
一般的な30mmより広い50mm幅でより目立ちます。
視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」
指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。

用途
測量・土木・植林等の目印に
材質
PVC
質量(g)
215
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882589-
オープン
¥698
¥768(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする