アカツキ製作所(KOD)
排水管芯出レベル
管径Φ20~Φ200用の芯出しに最適です。
クロス型気泡管です。
ブロック型樹脂製気泡管です。(本体一体型)
4本目盛入です。
感度0.5mm/m=0.0286°です。
用途
水平の測定に。
トラスコ品番
851-1429
材質
アクリル樹脂
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
35×24×70
高さ(mm)
24
精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109158
PC-EW
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください