レーザーレベル(受光器付)
検査書発行可(有料)です。
ミリ単位の数値で基準位置を検出できます。
スイッチ・オンで自動整準機能が作動します。
約1mの落下に耐えうる頑丈な構造です。
- 用途
- 土木に。
建築に。
測量に。
- トラスコ品番
- 758-5675
- セット内容
- レーザーレベル:LL300N、受光器:HL450
- 材質
- 強化プラスチック
- 電源
- 単1乾電池×4本(付属)
- 精度
- ±2.2mm/30m
- 保護等級
- IP66
- 自動補正範囲
- ±5°
- 縦(mm)
- 272
- 横(mm)
- 195
- ねじ径(inch)
- 46150
- 内容量
- 1セット
注意
※三脚は別売です。適応三脚CMF-2です。水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ





















