- 付属品
- ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本
- 仕様
- 【リール】自動巻き取り式
- その他
- 【1デジット】(酸素)0.1vol%(硫化水素)0.5ppm
- トラスコ品番
- 635-0507
- 幅(mm)
- 275
- 測定範囲
- 【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)
- 高さ(mm)
- 340
- 奥行(mm)
- 180
- 電源
- AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本
- 構造
- <本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m
- 表示
- <本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
- 検定規格
- JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠 / JIST8205 2002硫化水素計準拠
- 連続使用時間
- 20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)
- 機能
- スナップショット、データロガ
- 検知原理
- 定電位電解式
- 対象ガス
- 酸素・硫化水素
- 表示項目
- ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示
- 防爆構造
- <本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)
- ケーブル
- 10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)
- 動作
- 【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持
- 警報設定値
- (酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm
- 言語表示
- 日本語
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良
- 警報の表示
- 【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
- 無線通信方式
- BLE
- 伝送規格
- RS232C(外部電光表示器用、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。