曜日別特売
SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508

メイン画像

SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508
SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508
SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508
SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508
SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508
SC-04(05) 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器 77883508

個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77883508
品番
SC-04(05)
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

付属品
プロテクトカバー、ベルトクリップ、エネループ(2本)
トラスコ品番
336-5507
幅(mm)
54
高さ(mm)
67
奥行(mm)
24
電源
単4形Ni-MH電池(エネループ)2本
連続使用時間
約2000時間
機能
バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
表示範囲
0.0-30.0ppm
検知原理
定電位電解式
対象ガス
シアン化水素
防爆構造
本質安全防爆構造
動作
【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション、【警報復帰】自己保持
警報設定値
1st 4.7ppm / 2nd 9.4ppm / 3rd 9.4ppm / TWA 0.9ppm / STEL 4.5ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
【ガス警報】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報、センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
サンプリング方式
拡散式
音量(dB)
80~(30cm)
注意
※データロガ(
※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする