ポータブルガスモニター GX-3R

ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器ポータブルガスモニター GX-3R - 理研計器

最小・最軽量クラスの最大4成分ガス検知器です。
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。
購入後3年以内はセンサ保証いたします。
吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。
9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。

用途
各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
幅(mm)
58
高さ(mm)
65
奥行(mm)
26
電源(V)
専用リチウムイオン電池(付属)
保護等級
IP66/68相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲
対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77883447GX-3R-FH161-1577酸素 0~25vol%、一酸化炭素 0~500ppm(~2000ppm)酸素(O2)、一酸化炭素(CO)
120,000
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77883456GX-3R-K161-1580硫化水素 0~30.0ppm(0~200.0ppm)硫化水素
98,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする