GX-3R-FH ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器 77883447

メイン画像

GX-3R-FH ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器 77883447
GX-3R-FH ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器 77883447
GX-3R-FH ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器 77883447
GX-3R-FH ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器 77883447

ポータブルガスモニター GX-3R

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)
内容量1個注文コード77883447品番GX-3R-FH
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最小・最軽量クラスの最大4成分ガス検知器です。
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。
購入後3年以内はセンサ保証いたします。
吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。
9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。

用途
各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
トラスコ品番
161-1577
測定範囲
酸素 0~25vol%、一酸化炭素 0~500ppm(~2000ppm)
対象ガス
酸素(O2)、一酸化炭素(CO)
付属品
プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個
幅(mm)
58
高さ(mm)
65
奥行(mm)
26
電源(V)
専用リチウムイオン電池(付属)
保護等級
IP66/68相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする