曜日別特売

通信用構内ケーブル(TKEV)TKEV0.5mmX30P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
対数(P)30
内容量1巻(10m)注文コード77908586品番TKEV0.5mmX30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。
線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。

用途
ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。
概算質量(kg/km)
210
対数(P)
30
仕上外径(Φmm)
12.6
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
94.0以下
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
静電容量(nF/km)
平均値:60以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする