曜日別特売

GeChic T315専用フレーム取付プレート

GeChic T315専用フレーム取付プレート - Gechic(ゲシック)GeChic T315専用フレーム取付プレート - Gechic(ゲシック)GeChic T315専用フレーム取付プレート - Gechic(ゲシック)

・組込み用タッチモニターキット。HMIシステムの構築に最適
・T315 タッチモニター専用
・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現
・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用

付属品
M4ネジ ×4個
材質
スチール
色
黒
質量(g)
164(一枚あたり)
品名
T315専用フレーム取付プレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×44.55×27.22
対応機種
T315
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77922936T315/PTY/FRAME/PLATE
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする