曜日別特売

タブレットホルダー193000052C66

タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)タブレットホルダー193000052C66 - LAMP(スガツネ工業)

固定するタブレットに合わせて長さ調整が可能です。

用途
IT化を進める生産現場、工場に。
付属品
六角穴付ボルトM5×20、平座金 呼び5
トラスコ品番
225-0496
材質
ホルダー・アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付荷重、使用環境により耐久性が異なります、使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
※使用時の締付操作具合によって保持力が変わります、必要に応じて落下防止対策を施してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04266207193000052C66
¥9,560
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする