キーボードトレー193000038C66
トレーの角度を上下90°調整することができます。
- 用途
- IT化を進める生産現場、工場に。
- トラスコ品番
- 224-9019
- 材質
- キーボードトレー:鋼、アーム1、2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3・パイプ1、2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)、キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※取付荷重、使用環境により耐久性が異なります、使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。※使用時の締付操作具合によって保持力が変わります、必要に応じて落下防止対策を施してください。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ




























