シーリングダウンライト LEDZ LAMP JDR -Hiシリーズ
JDR-Hi TYPE
12V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球75W形50W 器具相当
Tunable調色 6500K-2700K相当 Ra82
- 内容量
- 1台
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ