LED高天井 特殊5環境向け マルチ400形
高天井用照明器具(電源別置型)特殊5環境向け(塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境)
マルチハロゲン灯400形器具相当
グリーン購入適合法
- 内容量
- 1台
注意
※この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。※器具の取付周囲温度が-20~70℃でご使用ください。
※器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。
※専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm2以上の耐熱電線を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ