ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン

ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン - 三和製作所ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン - 三和製作所

カラフルなバリエーションが嬉しい、ヘルメットも収納できるバッグ。
肩にかけて持ち運べるので、避難時も両手が自由。
防災リュックに加えておきたい実用アイテムです。
折りたたみ式はもちろん、折りたたみ式ではないヘルメットもすっぽり収納できます。

材質
バッグ:ポリエステル
色
ライムグリーン
容量(L)
10
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
160
内容量
1個
注意
※ヘルメットは別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797169900366070
¥2,670
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする