曜日別特売
00366070 ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン 三和製作所 77971699

00366070 ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン 三和製作所 77971699
00366070 ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン 三和製作所 77971699

ヘルメットもインできるバッグ ライムグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77971699
品番
00366070
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カラフルなバリエーションが嬉しい、ヘルメットも収納できるバッグ。
肩にかけて持ち運べるので、避難時も両手が自由。
防災リュックに加えておきたい実用アイテムです。
折りたたみ式はもちろん、折りたたみ式ではないヘルメットもすっぽり収納できます。

材質
バッグ:ポリエステル
ライムグリーン
容量(L)
10
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
160
注意
※ヘルメットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする