曜日別特売

高演DL60形Φ75拡散30K銀

高演DL60形Φ75拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)440トランスLED内蔵,電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77938275XND0607SEZLG11005.383(100V時):0.058
25,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77952431XND0607SEZLE9100~2424.2104.7(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
21,040
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする