曜日別特売

高演DL250形Φ150広角40K白

高演DL250形Φ150広角40K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30埋込高(mm)95内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77941091XND2566WBKLE90.8
45,700
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77945659XND2566WBKRY91
49,000
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77945939XNN2566WBKRS91
42,000
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77951101XND2566WBKLJ90.8
49,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
77967070XND2566WBKDD90.8
57,100
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする