※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL100形Φ150拡散50K銀
XND1067SNKDD9
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・光束・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
調光の可否
○(ライコン別売)
光束(Lm)
1005
消費電力(W)
7.6
注文コード
77966668
品番
XND1067SNKDD9
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
7.6
遮光度
30度
ビーム角(度)
75
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.2
仕様
天井面取付専用
色
反射板(上部):ホワイト、反射板(下部):銀色(鏡面仕上)、枠:ホワイト(つや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
設置方式
浅型10H
材質(枠)
鋼板
入力電流(A)
(100V時):0.078、(200V時):0.041、(242V時):0.035
光束(Lm)
1005
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
上部:プラスチック、下部:アルミ
埋込高(mm)
95
調光の可否
○(ライコン別売)
調光範囲
約1%~100%
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。