Panasonic(パナソニック)
DL150形Φ100中角40K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77923548
XNN1535SWKRS9
0.8
80(施工時130mm以上必要)
¥
25,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77937645
XND1535SWKDD9
0.6
80(施工時110mm以上必要)
¥
42,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77943446
XND1535SWKRY9
0.8
80(施工時130mm以上必要)
¥
36,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77948231
XND1535SWKLJ9
0.6
80(施工時100mm以上必要)
¥
36,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77958767
XND1535SWKLE9
0.6
80(施工時100mm以上必要)
¥
31,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください