曜日別特売

高演DL200形Φ75拡散30K銀黒枠

高演DL200形Φ75拡散30K銀黒枠 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77934231XND2007BEZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
44,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77944487XND2007BEZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
40,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77953815XND2007BEZLJ90.7112(施工時130mm以上必要)
44,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77965636XND2007BEZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
51,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77966291XNN2007BEKRS90.9112(施工時185mm以上必要)
34,800
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする