曜日別特売

DL100形Φ125拡散35K銀

DL100形Φ125拡散35K銀 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ125拡散35K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77939447XND1059SVKLE90.762(施工時85mm以上必要)
22,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
77941170XNN1057SVKRS90.987(施工時105mm以上必要)
21,100
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77941678XND1059SVKDD90.762(施工時85mm以上必要)
33,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77943096XND1057SVKLJ90.787
28,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77948170XND1057SVKDD90.787(施工時90mm以上必要)
35,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77959756XND1057SVKLE90.787
24,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77962118XND1057SVKRY90.987(施工時105mm以上必要)
29,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77966790XND1059SVKRY90.962(施工時105mm以上必要)
27,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする