Panasonic(パナソニック)
高演DL250形Φ150広角50K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
埋込高(mm)
95
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77930311
XND2566SAKLE9
0.8
¥
45,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77933260
XND2566SAKRY9
1
¥
49,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77951566
XNN2566SAKRS9
1
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77962441
XND2566SAKDD9
0.8
¥
57,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください