曜日別特売

高演DL200形Φ150広角30K白

高演DL200形Φ150広角30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色設置方式浅型10HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30埋込高(mm)95内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77939316XNN2066WEKRS91
34,800
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
77945361XND2066WEKLE90.8
40,100
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77962556XND2066WEKLJ90.8
44,300
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする