曜日別特売

高演DL100形Φ100広角40K銀

高演DL100形Φ100広角40K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)820トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77931309XND1036SBKLE90.67117.1(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.03480(施工時100mm以上必要)
25,800
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77936726XND1036SBKLJ90.67117.1(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.03480(施工時100mm以上必要)
30,000
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77952248XNN1036SBKRS90.88.1101.2(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.03980(施工時130mm以上必要)
26,100
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77964227XND1036SBKDD90.67.6107.8(100V時):0.078、(200V時):0.041、(242V時):0.03580(施工時110mm以上必要)
36,400
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする