Panasonic(パナソニック)
DL150形Φ85広角50K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77938695
XND1518WNZDD9
0.6
98(施工時125mm以上必要)
約1%~100%
¥
40,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77939901
XND1518WNZLJ9
0.6
98(施工時115mm以上必要)
約1%~100%
¥
33,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77940558
XNN1518WNKRS9
0.8
98(施工時155mm以上必要)
約5%~100%
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77969066
XND1518WNZRY9
0.8
98(施工時155mm以上必要)
約5%~100%
¥
33,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください