Panasonic(パナソニック)
DL250形Φ75拡散50K銀黒枠
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
2255
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
直下近接限度(cm)
30
埋込穴(Φmm)
75
調光範囲
約1%~100%
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
対応
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77938930
XND2507BNZDD9
19.7
DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
114.4
(100V時):0.204、(200V時):0.103、(242V時):0.088
112(施工時150mm以上必要)
¥
55,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77951040
XND2507BNZLJ9
18.7
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
120.5
(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082
112(施工時130mm以上必要)
¥
48,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください