曜日別特売

DL100形Φ150拡散27K白

DL100形Φ150拡散27K白 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散27K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77937950XND1067WYKDD90.8浅型10H95
35,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77940138XNN1069WYKRS90.9浅型9H65
20,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77950830XND1067WYKLE90.8浅型10H95
24,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77952239XND1069WYKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
26,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
77954120XND1069WYKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
26,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
77956536XND1067WYKRY91浅型10H95
29,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77963877XND1069WYKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
32,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77970685XNN1067WYKRS91浅型10H95
21,100
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする