Panasonic(パナソニック)
高演DL150形Φ75拡散50K銀黒枠
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
直下近接限度(cm)
30
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77928798
XND1507BAZLE9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
¥
33,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77946158
XNN1507BAKRS9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
¥
30,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77963990
XND1507BAZLJ9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
¥
37,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください