曜日別特売

DL100形Φ150拡散50K白

DL100形Φ150拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)
色
反射板(上部):ホワイト、反射板(下部)・枠:ホワイトつや消し
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
材質(枠)
鋼板
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77937566XND1067WNKDD90.87.630度132.8浅型10H
¥35,100
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77938641XNN1069WNKRS90.98.115度127.7浅型9H
¥20,000
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月4日
77941529XND1067WNKRY918.130度124.6浅型10H
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77943175XND1069WNKDD90.77.615度136.1浅型9H
¥32,400
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77944889XND1069WNKRY90.98.115度127.7浅型9H
¥26,900
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
77965785XND1069WNKLE90.7715度147.8浅型9H
¥21,800
¥6,198
¥6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
77967131XND1069WNKLJ90.7715度147.8浅型9H
¥26,000
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
77968786XNN1067WNKRS918.130度124.6浅型10H
¥21,100
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする